8.70 CHF/ Unitéhors TVA
9.40 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 30.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 8.70 CHF | - |
10+ | 6.11 CHF | 29.73% |
50+ | 4.60 CHF | 47.15% |
100+ | 3.44 CHF | 60.49% |
250+ | 2.73 CHF | 68.66% |
500+ | 2.29 CHF | 73.66% |
1000+ | 1.86 CHF | 78.67% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ERIKS |
Diamètre intérieur | 120.32 mm |
Diamètre du cordon | 2.62 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 158 |
Produit | O-ring |
Matériau | FKM |
Couleur | Brun |
Dureté | 75 |
Compound | 51416 |
Plage de température | de -20 jusqu'à 200 °C |