

7.03 CHF/ Unitéhors TVA
7.60 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 26.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 7.03 CHF | - |
10+ | 4.70 CHF | 33.17% |
50+ | 3.45 CHF | 50.89% |
100+ | 2.47 CHF | 64.91% |
250+ | 1.93 CHF | 72.53% |
500+ | 1.61 CHF | 77.08% |
1000+ | 1.30 CHF | 81.49% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ERIKS |
Diamètre intérieur | 88.57 mm |
Diamètre du cordon | 2.62 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 153 |
Produit | O-ring |
Matériau | FKM |
Couleur | Brun |
Dureté | 75 |
Compound | 51416 |
Plage de température | de -20 jusqu'à 200 °C |