Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring FKM 75 51416 AS568-BS1806-ISO3601-149 71,12x2,62mm

  • ERIKS:12562207
Image 1
Légende: d1 = Diamètre intérieur d2 = Diamètre du cordon
Ajouter à la liste

6.43 CHF/ Unitéhors TVA

6.95 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 26.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

6.43 CHF

-

10+

4.19 CHF

34.79%

50+

3.04 CHF

52.68%

100+

2.12 CHF

67.00%

250+

1.65 CHF

74.40%

500+

1.37 CHF

78.75%

1000+

1.10 CHF

82.88%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ERIKS
Diamètre intérieur
71.12 mm
Diamètre du cordon
2.62 mm
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601
149
Produit
O-ring
Matériau
FKM
Couleur
Brun
Dureté
75
Compound
51416
Plage de température
de -20 jusqu'à 200 °C
Pièces détachées et accessoires
Product Image

RX O-ring Picker

  • Eriks:12088426
Ce produit n’est plus proposé.Découvrez des produits similaires dans notre assortiment
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 26.11.2026
Contactez-nous