6.29 CHF/ Unitéhors TVA
6.80 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 01.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 6.29 CHF | - |
10+ | 4.08 CHF | 35.21% |
50+ | 2.95 CHF | 53.18% |
100+ | 2.04 CHF | 67.57% |
250+ | 1.58 CHF | 74.88% |
500+ | 1.31 CHF | 79.17% |
1000+ | 1.06 CHF | 83.23% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ERIKS |
Diamètre intérieur | 69.52 mm |
Diamètre du cordon | 2.62 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 148 |
Produit | O-ring |
Matériau | FKM |
Couleur | Brun |
Dureté | 75 |
Compound | 51416 |
Plage de température | de -20 jusqu'à 200 °C |