

5.69 CHF/ Unitéhors TVA
6.15 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 26.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 5.69 CHF | - |
10+ | 3.57 CHF | 37.35% |
50+ | 2.53 CHF | 55.54% |
100+ | 1.70 CHF | 70.21% |
250+ | 1.29 CHF | 77.33% |
500+ | 1.07 CHF | 81.28% |
1000+ | 0.85 CHF | 85.01% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ERIKS |
Diamètre intérieur | 58.42 mm |
Diamètre du cordon | 2.62 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 141 |
Produit | O-ring |
Matériau | FKM |
Couleur | Brun |
Dureté | 75 |
Compound | 51416 |
Plage de température | de -20 jusqu'à 200 °C |