

8.30 CHF/ Unitéhors TVA
8.97 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 26.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 8.30 CHF | - |
10+ | 5.11 CHF | 38.43% |
50+ | 3.38 CHF | 59.34% |
100+ | 2.08 CHF | 74.94% |
250+ | 1.61 CHF | 80.66% |
500+ | 1.27 CHF | 84.64% |
1000+ | 0.97 CHF | 88.30% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ERIKS |
Diamètre intérieur | 55.25 mm |
Diamètre du cordon | 2.62 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 139 |
Produit | O-ring |
Matériau | FKM |
Couleur | Brun |
Dureté | 75 |
Compound | 51416 |
Plage de température | de -20 jusqu'à 200 °C |