8.02 CHF/ Unitéhors TVA
8.67 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 01.07.2027| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 8.02 CHF | - |
10+ | 4.91 CHF | 38.80% |
50+ | 3.24 CHF | 59.64% |
100+ | 1.98 CHF | 75.30% |
250+ | 1.52 CHF | 81.04% |
500+ | 1.21 CHF | 84.97% |
1000+ | 0.92 CHF | 88.55% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ERIKS |
Diamètre intérieur | 53.64 mm |
Diamètre du cordon | 2.62 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 138 |
Produit | O-ring |
Matériau | FKM |
Couleur | Brun |
Dureté | 75 |
Compound | 51416 |
Plage de température | de -20 jusqu'à 200 °C |