7.47 CHF/ Unitéhors TVA
8.08 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 01.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 7.47 CHF | - |
10+ | 4.51 CHF | 39.56% |
50+ | 2.96 CHF | 60.37% |
100+ | 1.79 CHF | 76.10% |
250+ | 1.36 CHF | 81.79% |
500+ | 1.08 CHF | 85.61% |
1000+ | 0.82 CHF | 89.06% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ERIKS |
Diamètre intérieur | 50.47 mm |
Diamètre du cordon | 2.62 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 136 |
Produit | O-ring |
Matériau | FKM |
Couleur | Brun |
Dureté | 75 |
Compound | 51416 |
Plage de température | de -20 jusqu'à 200 °C |