Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring FKM 75 51416 AS568-BS1806-ISO3601-132 44,12x2,62mm

  • ERIKS:11414524
Image 1
Légende: d1 = Diamètre intérieur d2 = Diamètre du cordon
Ajouter à la liste

6.86 CHF/ Unitéhors TVA

7.42 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 26.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

6.86 CHF

-

10+

4.08 CHF

40.55%

50+

2.65 CHF

61.34%

100+

1.57 CHF

77.17%

250+

1.18 CHF

82.79%

500+

0.93 CHF

86.49%

1000+

0.70 CHF

89.73%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ERIKS
Diamètre intérieur
44.12 mm
Diamètre du cordon
2.62 mm
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601
132
Produit
O-ring
Matériau
FKM
Couleur
Brun
Dureté
75
Compound
51416
Plage de température
de -20 jusqu'à 200 °C
Pièces détachées et accessoires
Product Image

RX O-ring Picker

  • Eriks:12088426
Ce produit n’est plus proposé.Découvrez des produits similaires dans notre assortiment
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 26.11.2026
Contactez-nous