Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring FKM 75 51416 AS568-BS1806-ISO3601-131 42,52x2,62mm

  • ERIKS:12562190
Image 1
Légende: d1 = Diamètre intérieur d2 = Diamètre du cordon
Ajouter à la liste

6.77 CHF/ Unitéhors TVA

7.32 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 26.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

6.77 CHF

-

10+

4.01 CHF

40.69%

50+

2.61 CHF

61.45%

100+

1.54 CHF

77.33%

250+

1.16 CHF

82.94%

500+

0.91 CHF

86.60%

1000+

0.69 CHF

89.84%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ERIKS
Diamètre intérieur
42.52 mm
Diamètre du cordon
2.62 mm
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601
131
Produit
O-ring
Matériau
FKM
Couleur
Brun
Dureté
75
Compound
51416
Plage de température
de -20 jusqu'à 200 °C
Pièces détachées et accessoires
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 26.11.2026
Contactez-nous
Product Image

RX O-ring Picker

  • Eriks:12088426
Ce produit n’est plus proposé.Découvrez des produits similaires dans notre assortiment