8.55 CHF/ Unitéhors TVA
9.24 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 26.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 8.55 CHF | - |
10+ | 5.99 CHF | 30.00% |
50+ | 4.50 CHF | 47.43% |
100+ | 3.35 CHF | 60.82% |
250+ | 2.66 CHF | 68.89% |
500+ | 2.23 CHF | 73.92% |
1000+ | 1.81 CHF | 78.89% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ERIKS |
Diamètre intérieur | 39.34 mm |
Diamètre du cordon | 2.62 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 129 |
Produit | O-ring |
Matériau | FKM |
Couleur | Brun |
Dureté | 75 |
Compound | 51416 |
Plage de température | de -20 jusqu'à 200 °C |