

6.17 CHF/ Unitéhors TVA
6.67 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 26.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 6.17 CHF | - |
10+ | 3.59 CHF | 41.85% |
50+ | 2.31 CHF | 62.53% |
100+ | 1.32 CHF | 78.59% |
250+ | 0.98 CHF | 84.15% |
500+ | 0.76 CHF | 87.64% |
1000+ | 0.58 CHF | 90.66% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ERIKS |
Diamètre intérieur | 37.77 mm |
Diamètre du cordon | 2.62 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 128 |
Produit | O-ring |
Matériau | FKM |
Couleur | Brun |
Dureté | 75 |
Compound | 51416 |
Plage de température | de -20 jusqu'à 200 °C |