Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring FKM 75 51416 AS568-BS1806-ISO3601-126 34,59x2,62mm

  • ERIKS:12562185
Image 1
Légende: d1 = Diamètre intérieur d2 = Diamètre du cordon
Ajouter à la liste

5.79 CHF/ Unitéhors TVA

6.26 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 26.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

5.79 CHF

-

10+

3.32 CHF

42.75%

50+

2.12 CHF

63.39%

100+

1.19 CHF

79.53%

250+

0.87 CHF

85.04%

500+

0.67 CHF

88.38%

1000+

0.51 CHF

91.26%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ERIKS
Diamètre intérieur
34.59 mm
Diamètre du cordon
2.62 mm
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601
126
Produit
O-ring
Matériau
FKM
Couleur
Brun
Dureté
75
Compound
51416
Plage de température
de -20 jusqu'à 200 °C
Pièces détachées et accessoires
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 26.11.2026
Contactez-nous
Product Image

RX O-ring Picker

  • Eriks:12088426
Ce produit n’est plus proposé.Découvrez des produits similaires dans notre assortiment