Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring FKM 75 51416 AS568-BS1806-ISO3601-114 15,54x2,62mm

  • ERIKS:12562174
Image 1
Légende: d1 = Diamètre intérieur d2 = Diamètre du cordon
Ajouter à la liste

4.42 CHF/ Unitéhors TVA

4.78 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 26.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

4.42 CHF

-

10+

2.34 CHF

47.17%

50+

1.44 CHF

67.53%

100+

0.70 CHF

84.28%

250+

0.46 CHF

89.52%

500+

0.35 CHF

92.15%

1000+

0.25 CHF

94.28%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ERIKS
Diamètre intérieur
15.54 mm
Diamètre du cordon
2.62 mm
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601
114
Produit
O-ring
Matériau
FKM
Couleur
Brun
Dureté
75
Compound
51416
Plage de température
de -20 jusqu'à 200 °C
Pièces détachées et accessoires
Product Image

RX O-ring Picker

  • Eriks:12088426
Ce produit n’est plus proposé.Découvrez des produits similaires dans notre assortiment
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 26.11.2026
Contactez-nous