4.21 CHF/ Unitéhors TVA
4.55 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 30.09.2027| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 4.21 CHF | - |
10+ | 2.19 CHF | 48.04% |
50+ | 1.33 CHF | 68.37% |
100+ | 0.62 CHF | 85.30% |
250+ | 0.40 CHF | 90.49% |
500+ | 0.30 CHF | 92.98% |
1000+ | 0.21 CHF | 94.93% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ERIKS |
Diamètre intérieur | 12.37 mm |
Diamètre du cordon | 2.62 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 112 |
Produit | O-ring |
Matériau | FKM |
Couleur | Brun |
Dureté | 75 |
Compound | 51416 |
Plage de température | de -20 jusqu'à 200 °C |