Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring FKM 75 51416 AS568-BS1806-ISO3601-110 9,19x2,62mm

  • ERIKS:12510087
Image 1
Légende: d1 = Diamètre intérieur d2 = Diamètre du cordon
Ajouter à la liste

4.02 CHF/ Unitéhors TVA

4.35 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 14.05.2027

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

4.01 CHF

-

10+

2.05 CHF

49.07%

50+

1.24 CHF

69.24%

100+

0.55 CHF

86.28%

250+

0.34 CHF

91.43%

500+

0.25 CHF

93.77%

1000+

0.18 CHF

95.57%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ERIKS
Diamètre intérieur
9.19 mm
Diamètre du cordon
2.62 mm
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601
110
Produit
O-ring
Matériau
FKM
Couleur
Brun
Dureté
75
Compound
51416
Plage de température
de -20 jusqu'à 200 °C
Pièces détachées et accessoires
Product Image

RX O-ring Picker

  • Eriks:12088426
Ce produit n’est plus proposé.Découvrez des produits similaires dans notre assortiment
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 01.12.2026
Contactez-nous