3.83 CHF/ Unitéhors TVA
4.14 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 26.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 3.83 CHF | - |
10+ | 1.91 CHF | 50.07% |
50+ | 1.14 CHF | 70.20% |
100+ | 0.48 CHF | 87.42% |
250+ | 0.29 CHF | 92.47% |
500+ | 0.21 CHF | 94.64% |
1000+ | 0.14 CHF | 96.31% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ERIKS |
Diamètre intérieur | 6.02 mm |
Diamètre du cordon | 2.62 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 108 |
Produit | O-ring |
Matériau | FKM |
Couleur | Brun |
Dureté | 75 |
Compound | 51416 |
Plage de température | de -20 jusqu'à 200 °C |