

3.77 CHF/ Unitéhors TVA
4.08 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 26.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 3.77 CHF | - |
10+ | 1.87 CHF | 50.46% |
50+ | 1.11 CHF | 70.52% |
100+ | 0.46 CHF | 87.78% |
250+ | 0.27 CHF | 92.83% |
500+ | 0.19 CHF | 94.98% |
1000+ | 0.13 CHF | 96.52% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ERIKS |
Diamètre intérieur | 4.42 mm |
Diamètre du cordon | 2.62 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 106 |
Produit | O-ring |
Matériau | FKM |
Couleur | Brun |
Dureté | 75 |
Compound | 51416 |
Plage de température | de -20 jusqu'à 200 °C |