Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring FKM 75 51416 AS568-BS1806-ISO3601-047 114,02x1,78mm

  • ERIKS:12562162
Image 1
Légende: d1 = Diamètre intérieur d2 = Diamètre du cordon
Ajouter à la liste

6.92 CHF/ Unitéhors TVA

7.48 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 30.09.2027

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

6.92 CHF

-

10+

4.61 CHF

33.38%

50+

3.38 CHF

51.16%

100+

2.40 CHF

65.25%

250+

1.88 CHF

72.83%

500+

1.57 CHF

77.31%

1000+

1.26 CHF

81.72%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ERIKS
Diamètre intérieur
114.02 mm
Diamètre du cordon
1.78 mm
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601
047
Produit
O-ring
Matériau
FKM
Couleur
Brun
Dureté
75
Compound
51416
Plage de température
de -20 jusqu'à 200 °C
Pièces détachées et accessoires
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 30.11.2026
Contactez-nous
Product Image

RX O-ring Picker

  • Eriks:12088426
Ce produit n’est plus proposé.Découvrez des produits similaires dans notre assortiment