5.92 CHF/ Unitéhors TVA
6.40 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 30.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 5.92 CHF | - |
10+ | 3.76 CHF | 36.43% |
50+ | 2.69 CHF | 54.52% |
100+ | 1.83 CHF | 69.15% |
250+ | 1.40 CHF | 76.33% |
500+ | 1.16 CHF | 80.39% |
1000+ | 0.93 CHF | 84.33% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ERIKS |
Diamètre intérieur | 88.62 mm |
Diamètre du cordon | 1.78 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 043 |
Produit | O-ring |
Matériau | FKM |
Couleur | Brun |
Dureté | 75 |
Compound | 51416 |
Plage de température | de -20 jusqu'à 200 °C |