

5.73 CHF/ Unitéhors TVA
6.19 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 26.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 5.73 CHF | - |
10+ | 3.60 CHF | 37.21% |
50+ | 2.56 CHF | 55.37% |
100+ | 1.72 CHF | 70.04% |
250+ | 1.31 CHF | 77.12% |
500+ | 1.08 CHF | 81.14% |
1000+ | 0.87 CHF | 84.89% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ERIKS |
Diamètre intérieur | 82.27 mm |
Diamètre du cordon | 1.78 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 042 |
Produit | O-ring |
Matériau | FKM |
Couleur | Brun |
Dureté | 75 |
Compound | 51416 |
Plage de température | de -20 jusqu'à 200 °C |