Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring FKM 75 51416 AS568-BS1806-ISO3601-041 75,92x1,78mm

  • ERIKS:14979957
Image 1
Légende: d1 = Diamètre intérieur d2 = Diamètre du cordon
Ajouter à la liste

8.29 CHF/ Unitéhors TVA

8.96 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 01.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

8.29 CHF

-

10+

5.10 CHF

38.44%

50+

3.37 CHF

59.32%

100+

2.08 CHF

74.95%

250+

1.60 CHF

80.69%

500+

1.27 CHF

84.67%

1000+

0.97 CHF

88.30%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ERIKS
Diamètre intérieur
75.92 mm
Diamètre du cordon
1.78 mm
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601
041
Produit
O-ring
Matériau
FKM
Couleur
Brun
Dureté
75
Compound
51416
Plage de température
de -20 jusqu'à 200 °C