7.84 CHF/ Unitéhors TVA
8.48 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 30.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 7.84 CHF | - |
10+ | 4.78 CHF | 39.09% |
50+ | 3.15 CHF | 59.89% |
100+ | 1.92 CHF | 75.57% |
250+ | 1.47 CHF | 81.25% |
500+ | 1.17 CHF | 85.14% |
1000+ | 0.89 CHF | 88.70% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ERIKS |
Diamètre intérieur | 72.75 mm |
Diamètre du cordon | 1.78 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 040 |
Produit | O-ring |
Matériau | FKM |
Couleur | Brun |
Dureté | 75 |
Compound | 51416 |
Plage de température | de -20 jusqu'à 200 °C |