7.04 CHF/ Unitéhors TVA
7.61 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 30.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 7.04 CHF | - |
10+ | 4.21 CHF | 40.23% |
50+ | 2.75 CHF | 60.98% |
100+ | 1.63 CHF | 76.83% |
250+ | 1.24 CHF | 82.44% |
500+ | 0.97 CHF | 86.21% |
1000+ | 0.74 CHF | 89.51% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ERIKS |
Diamètre intérieur | 63.22 mm |
Diamètre du cordon | 1.78 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 037 |
Produit | O-ring |
Matériau | FKM |
Couleur | Brun |
Dureté | 75 |
Compound | 51416 |
Plage de température | de -20 jusqu'à 200 °C |