

6.40 CHF/ Unitéhors TVA
6.92 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 26.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 6.40 CHF | - |
10+ | 3.75 CHF | 41.41% |
50+ | 2.43 CHF | 62.03% |
100+ | 1.41 CHF | 78.05% |
250+ | 1.05 CHF | 83.59% |
500+ | 0.82 CHF | 87.20% |
1000+ | 0.62 CHF | 90.31% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ERIKS |
Diamètre intérieur | 56.87 mm |
Diamètre du cordon | 1.78 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 035 |
Produit | O-ring |
Matériau | FKM |
Couleur | Brun |
Dureté | 75 |
Compound | 51416 |
Plage de température | de -20 jusqu'à 200 °C |