5.42 CHF/ Unitéhors TVA
5.86 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 13.05.2027| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 5.42 CHF | - |
10+ | 3.05 CHF | 43.73% |
50+ | 1.94 CHF | 64.30% |
100+ | 1.05 CHF | 80.63% |
250+ | 0.76 CHF | 86.03% |
500+ | 0.58 CHF | 89.23% |
1000+ | 0.44 CHF | 91.94% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ERIKS |
Diamètre intérieur | 44.17 mm |
Diamètre du cordon | 1.78 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 031 |
Produit | O-ring |
Matériau | FKM |
Couleur | Brun |
Dureté | 75 |
Compound | 51416 |
Plage de température | de -20 jusqu'à 200 °C |