

5.12 CHF/ Unitéhors TVA
5.53 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 26.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 5.12 CHF | - |
10+ | 2.84 CHF | 44.57% |
50+ | 1.79 CHF | 65.10% |
100+ | 0.94 CHF | 81.56% |
250+ | 0.67 CHF | 86.92% |
500+ | 0.51 CHF | 89.99% |
1000+ | 0.38 CHF | 92.53% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ERIKS |
Diamètre intérieur | 37.82 mm |
Diamètre du cordon | 1.78 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 029 |
Produit | O-ring |
Matériau | FKM |
Couleur | Brun |
Dureté | 75 |
Compound | 51416 |
Plage de température | de -20 jusqu'à 200 °C |