

3.94 CHF/ Unitéhors TVA
4.26 CHFTVA incluse
20 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 3.94 CHF | - |
10+ | 1.99 CHF | 49.43% |
50+ | 1.20 CHF | 69.63% |
100+ | 0.52 CHF | 86.76% |
250+ | 0.32 CHF | 91.82% |
500+ | 0.23 CHF | 94.10% |
1000+ | 0.16 CHF | 95.83% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ERIKS |
Diamètre intérieur | 17.17 mm |
Diamètre du cordon | 1.78 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 017 |
Produit | O-ring |
Matériau | FKM |
Couleur | Brun |
Dureté | 75 |
Compound | 51416 |
Plage de température | de -20 jusqu'à 200 °C |