Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring FKM 75 51415 NF-R3 4,2x1,9mm

  • ERIKS:11217623
Image 1
Le composé 51415 FKM 75 Shore A vert, est conçu pour une utilisation générale dans le domaine industriel. Il dispose d’une très haute qualité et d’une très grande résistance à la chimie, aux huiles, graisses et carburants, par sa très grande résistance il convient à sa mise en œuvre dans des utilisations sous vide.
Ajouter à la liste

4.07 CHF/ Unitéhors TVA

4.40 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 26.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

4.07 CHF

-

10+

2.05 CHF

49.75%

50+

1.22 CHF

70.15%

100+

0.53 CHF

87.05%

250+

0.32 CHF

92.06%

500+

0.23 CHF

94.32%

1000+

0.16 CHF

96.04%

2500+

0.12 CHF

97.15%

5000+

0.10 CHF

97.64%

10000+

0.08 CHF

98.10%

20000+

0.07 CHF

98.23%

30000+

0.07 CHF

98.40%

40000+

0.06 CHF

98.49%

50000+

0.06 CHF

98.56%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ERIKS
Diamètre intérieur
4.2 mm
Diamètre du cordon
1.9 mm
Dimension selon French R
NF-R3
Produit
O-ring
Matériau
FKM
Couleur
Vert
Dureté
75
Compound
51415
Plage de température
de -20 jusqu'à 200 °C
Pièces détachées et accessoires
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 26.11.2026
Contactez-nous