Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring FKM 75 51415 BS4518-3793-57 379,3x5,7mm

  • ERIKS:10025082
Image 1
Le composé 51415 FKM 75 Shore A vert, est conçu pour une utilisation générale dans le domaine industriel. Il dispose d’une très haute qualité et d’une très grande résistance à la chimie, aux huiles, graisses et carburants, par sa très grande résistance il convient à sa mise en œuvre dans des utilisations sous vide.
Ajouter à la liste

28.71 CHF/ Unitéhors TVA

31.04 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 26.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

28.71 CHF

-

10+

24.58 CHF

14.39%

50+

21.95 CHF

23.55%

100+

19.72 CHF

31.31%

250+

18.14 CHF

36.82%

500+

16.86 CHF

41.27%

1000+

15.43 CHF

46.26%

2500+

14.51 CHF

49.46%

5000+

13.69 CHF

52.32%

10000+

12.53 CHF

56.36%

20000+

12.12 CHF

57.78%

30000+

11.55 CHF

59.77%

40000+

11.20 CHF

60.99%

50000+

10.87 CHF

62.14%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ERIKS
Pièces détachées et accessoires
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 26.11.2026
Contactez-nous