13.33 CHF/ Unitéhors TVA
14.41 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 26.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 13.33 CHF | - |
10+ | 10.64 CHF | 20.18% |
50+ | 9.21 CHF | 30.95% |
100+ | 7.98 CHF | 40.17% |
250+ | 7.26 CHF | 45.57% |
500+ | 6.72 CHF | 49.62% |
1000+ | 6.13 CHF | 54.01% |
2500+ | 5.76 CHF | 56.83% |
5000+ | 5.43 CHF | 59.26% |
10000+ | 4.97 CHF | 62.75% |
20000+ | 4.80 CHF | 63.99% |
30000+ | 4.58 CHF | 65.68% |
40000+ | 4.43 CHF | 66.73% |
50000+ | 4.31 CHF | 67.70% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ERIKS |
Diamètre intérieur | 259.3 mm |
Diamètre du cordon | 5.7 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-2593-57 |
Standardverpackungsgröße | 10 |
Produit | O-ring |
Matériau | FKM |
Couleur | Vert |
Dureté | 75 |
Compound | 51415 |
Plage de température | de -20 jusqu'à 200 °C |