Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring FKM 75 51415 BS4518-1791-84 179,1x8,4mm

  • ERIKS:10025060
Image 1
Le composé 51415 FKM 75 Shore A vert, est conçu pour une utilisation générale dans le domaine industriel. Il dispose d’une très haute qualité et d’une très grande résistance à la chimie, aux huiles, graisses et carburants, par sa très grande résistance il convient à sa mise en œuvre dans des utilisations sous vide.
Ajouter à la liste

29.75 CHF/ Unitéhors TVA

32.16 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 11.02.2027

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

29.75 CHF

-

10+

25.92 CHF

12.87%

50+

23.48 CHF

21.08%

100+

21.37 CHF

28.17%

250+

19.87 CHF

33.21%

500+

18.63 CHF

37.38%

1000+

17.23 CHF

42.08%

2500+

16.30 CHF

45.21%

5000+

15.48 CHF

47.97%

10000+

14.98 CHF

49.65%

20000+

14.51 CHF

51.23%

30000+

13.86 CHF

53.41%

40000+

13.66 CHF

54.08%

50000+

13.46 CHF

54.76%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ERIKS
Pièces détachées et accessoires
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 26.11.2026
Contactez-nous