Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring FKM 75 51415 BS4518-0181-16 18,1x1,6mm

  • ERIKS:10025017
Image 1
Le composé 51415 FKM 75 Shore A vert, est conçu pour une utilisation générale dans le domaine industriel. Il dispose d’une très haute qualité et d’une très grande résistance à la chimie, aux huiles, graisses et carburants, par sa très grande résistance il convient à sa mise en œuvre dans des utilisations sous vide.
Ajouter à la liste

6.20 CHF/ Unitéhors TVA

6.70 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 26.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

6.20 CHF

-

10+

3.96 CHF

36.08%

50+

2.82 CHF

54.48%

100+

1.92 CHF

69.01%

250+

1.47 CHF

76.35%

500+

1.21 CHF

80.55%

1000+

0.96 CHF

84.52%

2500+

0.78 CHF

87.49%

5000+

0.68 CHF

88.99%

10000+

0.59 CHF

90.56%

20000+

0.54 CHF

91.23%

30000+

0.51 CHF

91.83%

40000+

0.49 CHF

92.12%

50000+

0.47 CHF

92.38%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ERIKS
Pièces détachées et accessoires
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 26.11.2026
Contactez-nous