Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring FKM 75 51415 AS568-BS1806-ISO3601-463 430,66x6,99mm

  • ERIKS:10023699
Image 1
Le composé 51415 FKM 75 Shore A vert, est conçu pour une utilisation générale dans le domaine industriel. Il dispose d’une très haute qualité et d’une très grande résistance à la chimie, aux huiles, graisses et carburants, par sa très grande résistance il convient à sa mise en œuvre dans des utilisations sous vide.
Ajouter à la liste

32.07 CHF/ Unitéhors TVA

34.67 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 15.02.2027

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

32.07 CHF

-

10+

28.05 CHF

12.54%

50+

25.46 CHF

20.61%

100+

23.21 CHF

27.63%

250+

21.59 CHF

32.68%

500+

20.25 CHF

36.86%

1000+

18.73 CHF

41.60%

2500+

17.73 CHF

44.71%

5000+

16.83 CHF

47.52%

10000+

16.29 CHF

49.20%

20000+

15.78 CHF

50.80%

30000+

15.07 CHF

53.01%

40000+

14.85 CHF

53.70%

50000+

14.63 CHF

54.38%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ERIKS
Pièces détachées et accessoires
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 30.11.2026
Contactez-nous