Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring FKM 75 51415 AS568-BS1806-ISO3601-457 NF-R85 354,97x6,99mm

  • ERIKS:10023693
Image 1
Le composé 51415 FKM 75 Shore A vert, est conçu pour une utilisation générale dans le domaine industriel. Il dispose d’une très haute qualité et d’une très grande résistance à la chimie, aux huiles, graisses et carburants, par sa très grande résistance il convient à sa mise en œuvre dans des utilisations sous vide.
Ajouter à la liste

24.24 CHF/ Unitéhors TVA

26.20 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 01.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

24.24 CHF

-

10+

20.53 CHF

15.31%

50+

18.25 CHF

24.71%

100+

16.30 CHF

32.76%

250+

14.97 CHF

38.24%

500+

13.91 CHF

42.62%

1000+

12.73 CHF

47.48%

2500+

11.96 CHF

50.66%

5000+

11.29 CHF

53.42%

10000+

10.33 CHF

57.38%

20000+

9.99 CHF

58.79%

30000+

9.52 CHF

60.73%

40000+

9.23 CHF

61.92%

50000+

8.96 CHF

63.04%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ERIKS
Pièces détachées et accessoires
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 01.12.2026
Contactez-nous