Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring FKM 75 51415 AS568-BS1806-ISO3601-360 148,59x5,33mm

  • ERIKS:11342059
Image 1
Le composé 51415 FKM 75 Shore A vert, est conçu pour une utilisation générale dans le domaine industriel. Il dispose d’une très haute qualité et d’une très grande résistance à la chimie, aux huiles, graisses et carburants, par sa très grande résistance il convient à sa mise en œuvre dans des utilisations sous vide.
Ajouter à la liste

12.40 CHF/ Unitéhors TVA

13.40 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 01.07.2027

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

12.40 CHF

-

10+

9.69 CHF

21.90%

50+

7.92 CHF

36.13%

100+

6.50 CHF

47.58%

250+

5.68 CHF

54.23%

500+

4.79 CHF

61.41%

1000+

4.13 CHF

66.69%

2500+

3.48 CHF

71.98%

5000+

3.13 CHF

74.80%

10000+

2.89 CHF

76.69%

20000+

2.69 CHF

78.31%

30000+

2.56 CHF

79.35%

40000+

2.48 CHF

80.04%

50000+

2.40 CHF

80.65%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ERIKS
Diamètre intérieur
148.59 mm
Diamètre du cordon
5.33 mm
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601
360
Produit
O-ring
Matériau
FKM
Couleur
Vert
Dureté
75
Compound
51415
Plage de température
de -20 jusqu'à 200 °C
Pièces détachées et accessoires
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 26.11.2026
Contactez-nous