5.87 CHF/ Unitéhors TVA
6.35 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 26.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 5.87 CHF | - |
10+ | 3.69 CHF | 37.14% |
50+ | 2.60 CHF | 55.71% |
100+ | 1.74 CHF | 70.36% |
250+ | 1.32 CHF | 77.60% |
500+ | 1.08 CHF | 81.60% |
1000+ | 0.86 CHF | 85.38% |
2500+ | 0.69 CHF | 88.23% |
5000+ | 0.61 CHF | 89.64% |
10000+ | 0.52 CHF | 91.12% |
20000+ | 0.48 CHF | 91.77% |
30000+ | 0.45 CHF | 92.32% |
40000+ | 0.44 CHF | 92.59% |
50000+ | 0.42 CHF | 92.83% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ERIKS |
Diamètre intérieur | 23.16 mm |
Diamètre du cordon | 5.33 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 317 |
Produit | O-ring |
Matériau | FKM |
Couleur | Vert |
Dureté | 75 |
Compound | 51415 |
Plage de température | de -20 jusqu'à 200 °C |