9.59 CHF/ Unitéhors TVA
10.37 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 26.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 9.59 CHF | - |
10+ | 5.73 CHF | 40.30% |
50+ | 3.67 CHF | 61.78% |
100+ | 2.23 CHF | 76.75% |
250+ | 1.71 CHF | 82.22% |
500+ | 1.34 CHF | 86.08% |
1000+ | 1.01 CHF | 89.47% |
2500+ | 0.79 CHF | 91.81% |
5000+ | 0.68 CHF | 92.93% |
10000+ | 0.57 CHF | 94.07% |
20000+ | 0.52 CHF | 94.57% |
30000+ | 0.47 CHF | 95.07% |
40000+ | 0.46 CHF | 95.26% |
50000+ | 0.43 CHF | 95.48% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ERIKS |
Diamètre intérieur | 21.59 mm |
Diamètre du cordon | 5.33 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 316 |
Produit | O-ring |
Matériau | FKM |
Couleur | Vert |
Dureté | 75 |
Compound | 51415 |
Plage de température | de -20 jusqu'à 200 °C |