Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring FKM 75 51415 95x2,5mm

  • ERIKS:10024931
Image 1
Le composé 51415 FKM 75 Shore A vert, est conçu pour une utilisation générale dans le domaine industriel. Il dispose d’une très haute qualité et d’une très grande résistance à la chimie, aux huiles, graisses et carburants, par sa très grande résistance il convient à sa mise en œuvre dans des utilisations sous vide.
Ajouter à la liste

8.85 CHF/ Unitéhors TVA

9.57 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 24.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

8.85 CHF

-

10+

6.17 CHF

30.30%

50+

4.59 CHF

48.16%

100+

3.39 CHF

61.67%

250+

2.67 CHF

69.81%

500+

2.23 CHF

74.84%

1000+

1.79 CHF

79.76%

2500+

1.46 CHF

83.55%

5000+

1.29 CHF

85.47%

10000+

1.11 CHF

87.51%

20000+

1.02 CHF

88.41%

30000+

0.96 CHF

89.20%

40000+

0.92 CHF

89.58%

50000+

0.89 CHF

89.90%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ERIKS
Diamètre intérieur
95 mm
Diamètre du cordon
2.5 mm
Standardverpackungsgröße
100
Produit
O-ring
Matériau
FKM
Couleur
Vert
Dureté
75
Compound
51415
Plage de température
de -20 jusqu'à 200 °C
Pièces détachées et accessoires
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 24.11.2026
Contactez-nous