Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring FKM 75 51415 94x4mm

  • ERIKS:10024693
Image 1
Le composé 51415 FKM 75 Shore A vert, est conçu pour une utilisation générale dans le domaine industriel. Il dispose d’une très haute qualité et d’une très grande résistance à la chimie, aux huiles, graisses et carburants, par sa très grande résistance il convient à sa mise en œuvre dans des utilisations sous vide.
Ajouter à la liste

31.84 CHF/ Unitéhors TVA

34.42 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 25.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

31.84 CHF

-

10+

27.83 CHF

12.59%

50+

25.26 CHF

20.67%

100+

23.02 CHF

27.70%

250+

21.42 CHF

32.73%

500+

20.09 CHF

36.90%

1000+

18.57 CHF

41.68%

2500+

17.58 CHF

44.79%

5000+

16.70 CHF

47.55%

10000+

16.15 CHF

49.28%

20000+

15.65 CHF

50.85%

30000+

14.95 CHF

53.05%

40000+

14.73 CHF

53.74%

50000+

14.51 CHF

54.43%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ERIKS
Diamètre intérieur
94 mm
Diamètre du cordon
4 mm
Standardverpackungsgröße
25
Produit
O-ring
Matériau
FKM
Couleur
Vert
Dureté
75
Compound
51415
Plage de température
de -20 jusqu'à 200 °C
Pièces détachées et accessoires
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 25.11.2026
Contactez-nous