9.91 CHF/ Unitéhors TVA
10.71 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 25.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 9.90 CHF | - |
10+ | 7.46 CHF | 24.73% |
50+ | 6.00 CHF | 39.48% |
100+ | 4.81 CHF | 51.44% |
250+ | 4.17 CHF | 57.95% |
500+ | 3.50 CHF | 64.66% |
1000+ | 3.02 CHF | 69.51% |
2500+ | 2.54 CHF | 74.41% |
5000+ | 2.28 CHF | 77.03% |
10000+ | 2.11 CHF | 78.75% |
20000+ | 1.96 CHF | 80.21% |
30000+ | 1.87 CHF | 81.17% |
40000+ | 1.81 CHF | 81.78% |
50000+ | 1.75 CHF | 82.33% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ERIKS |
Diamètre intérieur | 94.2 mm |
Diamètre du cordon | 5.7 mm |
Standardverpackungsgröße | 25 |
Produit | O-ring |
Matériau | FKM |
Couleur | Vert |
Dureté | 75 |
Compound | 51415 |
Plage de température | de -20 jusqu'à 200 °C |