9.86 CHF/ Unitéhors TVA
10.66 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 25.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 9.86 CHF | - |
10+ | 7.01 CHF | 28.87% |
50+ | 5.26 CHF | 46.63% |
100+ | 3.96 CHF | 59.87% |
250+ | 3.13 CHF | 68.29% |
500+ | 2.62 CHF | 73.47% |
1000+ | 2.11 CHF | 78.64% |
2500+ | 1.72 CHF | 82.60% |
5000+ | 1.52 CHF | 84.63% |
10000+ | 1.31 CHF | 86.76% |
20000+ | 1.21 CHF | 87.72% |
30000+ | 1.13 CHF | 88.53% |
40000+ | 1.09 CHF | 88.94% |
50000+ | 1.06 CHF | 89.29% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ERIKS |
Diamètre intérieur | 69 mm |
Diamètre du cordon | 4.5 mm |
Standardverpackungsgröße | 100 |
Produit | O-ring |
Matériau | FKM |
Couleur | Vert |
Dureté | 75 |
Compound | 51415 |
Plage de température | de -20 jusqu'à 200 °C |