Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring FKM 75 51415 64x5mm

  • ERIKS:10024674
Image 1
Le composé 51415 FKM 75 Shore A vert, est conçu pour une utilisation générale dans le domaine industriel. Il dispose d’une très haute qualité et d’une très grande résistance à la chimie, aux huiles, graisses et carburants, par sa très grande résistance il convient à sa mise en œuvre dans des utilisations sous vide.
Ajouter à la liste

30.98 CHF/ Unitéhors TVA

33.49 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 10.02.2027

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

30.98 CHF

-

10+

26.63 CHF

14.04%

50+

23.83 CHF

23.08%

100+

21.45 CHF

30.76%

250+

19.74 CHF

36.28%

500+

18.35 CHF

40.77%

1000+

16.80 CHF

45.77%

2500+

15.79 CHF

49.03%

5000+

14.91 CHF

51.87%

10000+

13.64 CHF

55.97%

20000+

13.20 CHF

57.39%

30000+

12.58 CHF

59.39%

40000+

12.19 CHF

60.65%

50000+

11.84 CHF

61.78%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ERIKS
Diamètre intérieur
64 mm
Diamètre du cordon
5 mm
Standardverpackungsgröße
100
Produit
O-ring
Matériau
FKM
Couleur
Vert
Dureté
75
Compound
51415
Plage de température
de -20 jusqu'à 200 °C
Pièces détachées et accessoires
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 25.11.2026
Contactez-nous