Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring FKM 75 51415 60x7mm

  • ERIKS:10024672
Image 1
Le composé 51415 FKM 75 Shore A vert, est conçu pour une utilisation générale dans le domaine industriel. Il dispose d’une très haute qualité et d’une très grande résistance à la chimie, aux huiles, graisses et carburants, par sa très grande résistance il convient à sa mise en œuvre dans des utilisations sous vide.
Ajouter à la liste

11.35 CHF/ Unitéhors TVA

12.27 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 24.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

11.35 CHF

-

10+

8.84 CHF

22.11%

50+

7.57 CHF

33.35%

100+

6.46 CHF

43.08%

250+

5.86 CHF

48.41%

500+

5.41 CHF

52.33%

1000+

4.93 CHF

56.52%

2500+

4.63 CHF

59.21%

5000+

4.37 CHF

61.54%

10000+

3.99 CHF

64.85%

20000+

3.86 CHF

65.99%

30000+

3.68 CHF

67.58%

40000+

3.57 CHF

68.59%

50000+

3.47 CHF

69.47%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ERIKS
Diamètre intérieur
60 mm
Diamètre du cordon
7 mm
Standardverpackungsgröße
25
Produit
O-ring
Matériau
FKM
Couleur
Vert
Dureté
75
Compound
51415
Plage de température
de -20 jusqu'à 200 °C
Pièces détachées et accessoires
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 24.11.2026
Contactez-nous