Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring FKM 75 51415 51x3,5mm

  • ERIKS:10024917
Image 1
Le composé 51415 FKM 75 Shore A vert, est conçu pour une utilisation générale dans le domaine industriel. Il dispose d’une très haute qualité et d’une très grande résistance à la chimie, aux huiles, graisses et carburants, par sa très grande résistance il convient à sa mise en œuvre dans des utilisations sous vide.
Ajouter à la liste

7.60 CHF/ Unitéhors TVA

8.22 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 25.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

7.60 CHF

-

10+

5.13 CHF

32.52%

50+

3.75 CHF

50.63%

100+

2.70 CHF

64.52%

250+

2.10 CHF

72.35%

500+

1.75 CHF

77.02%

1000+

1.40 CHF

81.57%

2500+

1.14 CHF

85.06%

10000+

0.86 CHF

88.68%

20000+

0.80 CHF

89.51%

30000+

0.74 CHF

90.22%

40000+

0.72 CHF

90.56%

50000+

0.70 CHF

90.85%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ERIKS
Diamètre intérieur
51 mm
Diamètre du cordon
3.5 mm
Standardverpackungsgröße
100
Produit
O-ring
Matériau
FKM
Couleur
Vert
Dureté
75
Compound
51415
Plage de température
de -20 jusqu'à 200 °C
Pièces détachées et accessoires
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 25.11.2026
Contactez-nous