Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring FKM 75 51415 35x5mm

  • ERIKS:10024652
Image 1
Le composé 51415 FKM 75 Shore A vert, est conçu pour une utilisation générale dans le domaine industriel. Il dispose d’une très haute qualité et d’une très grande résistance à la chimie, aux huiles, graisses et carburants, par sa très grande résistance il convient à sa mise en œuvre dans des utilisations sous vide.
Ajouter à la liste

6.75 CHF/ Unitéhors TVA

7.30 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 24.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

6.75 CHF

-

10+

4.42 CHF

34.52%

50+

3.19 CHF

52.81%

100+

2.23 CHF

67.04%

250+

1.72 CHF

74.59%

500+

1.42 CHF

79.04%

1000+

1.14 CHF

83.19%

2500+

0.92 CHF

86.43%

5000+

0.81 CHF

88.04%

10000+

0.69 CHF

89.72%

20000+

0.64 CHF

90.49%

30000+

0.60 CHF

91.11%

40000+

0.58 CHF

91.42%

50000+

0.56 CHF

91.69%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ERIKS
Diamètre intérieur
35 mm
Diamètre du cordon
5 mm
Standardverpackungsgröße
100
Produit
O-ring
Matériau
FKM
Couleur
Vert
Dureté
75
Compound
51415
Plage de température
de -20 jusqu'à 200 °C
Pièces détachées et accessoires
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 24.11.2026
Contactez-nous