8.70 CHF/ Unitéhors TVA
9.40 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 25.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 8.70 CHF | - |
10+ | 5.14 CHF | 40.98% |
50+ | 3.27 CHF | 62.41% |
100+ | 1.96 CHF | 77.53% |
250+ | 1.49 CHF | 82.93% |
500+ | 1.16 CHF | 86.67% |
1000+ | 0.88 CHF | 89.94% |
2500+ | 0.68 CHF | 92.21% |
5000+ | 0.58 CHF | 93.29% |
10000+ | 0.49 CHF | 94.36% |
20000+ | 0.45 CHF | 94.84% |
30000+ | 0.41 CHF | 95.31% |
40000+ | 0.39 CHF | 95.49% |
50000+ | 0.37 CHF | 95.71% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ERIKS |
Diamètre intérieur | 33 mm |
Diamètre du cordon | 2.5 mm |
Standardverpackungsgröße | 500 |
Produit | O-ring |
Matériau | FKM |
Couleur | Vert |
Dureté | 75 |
Compound | 51415 |
Plage de température | de -20 jusqu'à 200 °C |