22.08 CHF/ Unitéhors TVA
23.87 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 26.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 22.08 CHF | - |
10+ | 18.57 CHF | 15.90% |
50+ | 16.46 CHF | 25.45% |
100+ | 14.66 CHF | 33.61% |
250+ | 13.45 CHF | 39.09% |
500+ | 12.49 CHF | 43.43% |
1000+ | 11.42 CHF | 48.28% |
2500+ | 10.73 CHF | 51.40% |
5000+ | 10.13 CHF | 54.12% |
10000+ | 9.27 CHF | 58.02% |
20000+ | 8.97 CHF | 59.40% |
30000+ | 8.55 CHF | 61.30% |
40000+ | 8.29 CHF | 62.48% |
50000+ | 8.04 CHF | 63.59% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ERIKS |
Diamètre intérieur | 314.5 mm |
Diamètre du cordon | 5.7 mm |
Standardverpackungsgröße | 10 |
Produit | O-ring |
Matériau | FKM |
Couleur | Vert |
Dureté | 75 |
Compound | 51415 |
Plage de température | de -20 jusqu'à 200 °C |