Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring FKM 75 51415 313x7mm

  • ERIKS:10024822
Image 1
Le composé 51415 FKM 75 Shore A vert, est conçu pour une utilisation générale dans le domaine industriel. Il dispose d’une très haute qualité et d’une très grande résistance à la chimie, aux huiles, graisses et carburants, par sa très grande résistance il convient à sa mise en œuvre dans des utilisations sous vide.
Ajouter à la liste

31.84 CHF/ Unitéhors TVA

34.42 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 24.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

31.84 CHF

-

10+

27.41 CHF

13.91%

50+

24.54 CHF

22.93%

100+

22.10 CHF

30.59%

250+

20.35 CHF

36.09%

500+

18.92 CHF

40.58%

1000+

17.32 CHF

45.60%

2500+

16.28 CHF

48.87%

5000+

15.37 CHF

51.73%

10000+

14.07 CHF

55.81%

20000+

13.60 CHF

57.29%

30000+

12.97 CHF

59.27%

40000+

12.57 CHF

60.52%

50000+

12.20 CHF

61.68%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ERIKS
Diamètre intérieur
313 mm
Diamètre du cordon
7 mm
Standardverpackungsgröße
10
Produit
O-ring
Matériau
FKM
Couleur
Vert
Dureté
75
Compound
51415
Plage de température
de -20 jusqu'à 200 °C
Pièces détachées et accessoires
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 24.11.2026
Contactez-nous