Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring FKM 75 51415 3,2x1,5mm

  • ERIKS:10024963
Image 1
Le composé 51415 FKM 75 Shore A vert, est conçu pour une utilisation générale dans le domaine industriel. Il dispose d’une très haute qualité et d’une très grande résistance à la chimie, aux huiles, graisses et carburants, par sa très grande résistance il convient à sa mise en œuvre dans des utilisations sous vide.
Ajouter à la liste

6.57 CHF/ Unitéhors TVA

7.10 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 25.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

6.57 CHF

-

10+

4.27 CHF

35.01%

50+

3.07 CHF

53.35%

100+

2.13 CHF

67.66%

250+

1.64 CHF

75.11%

500+

1.35 CHF

79.45%

1000+

1.08 CHF

83.56%

2500+

0.87 CHF

86.76%

5000+

0.77 CHF

88.33%

10000+

0.66 CHF

89.98%

20000+

0.61 CHF

90.73%

30000+

0.57 CHF

91.34%

40000+

0.55 CHF

91.64%

50000+

0.53 CHF

91.90%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ERIKS
Diamètre intérieur
3.2 mm
Diamètre du cordon
1.5 mm
Standardverpackungsgröße
5.000
Produit
O-ring
Matériau
FKM
Couleur
Vert
Dureté
75
Compound
51415
Plage de température
de -20 jusqu'à 200 °C
Pièces détachées et accessoires
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 25.11.2026
Contactez-nous